アズワン
ダブルケープ
仕様
防水・制電加工、ドロッパー付き(シャンプー台の中に入れるベロ部)
材質
ナイロン100%
サイズ
(幅)900×(後丈)500×(長さ)900mm
首廻り(cm)
53(マジックテープ付き)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945018
3744
ピンク
8-1305-01
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
25945027
3745
ブルー
8-1305-02
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください