曜日別特売

3枚用消毒盤台

3枚用消毒盤台 - アズワン3枚用消毒盤台 - アズワン3枚用消毒盤台 - アズワン

ハンドル操作で昇降しますので使いやすい高さに調整できます。(品番:BH460A・468のみ)
消毒盤は取り外し可能で、洗浄・滅菌できます。

材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25945237BH-468(扇型 昇降式)(消毒盤)390(270)×390×30mm約201230/850×430×850~11508-1457-01
326,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25945246BH-458(扇型)(消毒盤)390(270)×390×30mm約101230/850×430×8008-1457-02
160,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25945255BH-460A(昇降式)(消毒盤)350×500×30mm約201120×520×900~12008-1458-01
290,000
279,800
307,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする