アズワン
ナイロンブラシ 細管用先付
(1件のレビュー)
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
細管
毛材
ナイロン
全長(mm)
485
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
15
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
細管用 先付
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-02
全長×直径×毛長(mm)
485×Φ15×75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945282
-
¥
490
¥
485
¥
534
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください