ナイロンブラシ 血沈管用

ナイロンブラシ 血沈管用 - アズワンナイロンブラシ 血沈管用 - アズワン
(1件のレビュー)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。

適合器具血沈管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)4材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ血沈管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25945298-
420
416
458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-19
用途: コーヒーメーカーの掃除をするため
その他業種

大きさは 理想どおり 耐久せいでは 使用回数
ギリギリ 約2けたまで 使い捨て感覚で 購入する覚悟がいる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする