アズワン
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
注射器
毛材
ナイロン
全長(mm)
295
毛丈(mm)
80
直径(Φmm)
30
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
注射器用ブラシ 大
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-06
全長×直径×毛長(mm)
295×Φ30×80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945325
-
¥
580
¥
574
¥
631
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください