アズワン
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛2号
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
340
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
75
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
瓶洗用 両毛2号
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-08
全長×直径×毛長(mm)
340×Φ75×75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945343
-
¥
730
¥
723
¥
795
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください