アズワン
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
460
毛丈(mm)
90
直径(Φmm)
90
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
瓶洗用 両毛5号
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-09
全長×直径×毛長(mm)
460×Φ90×90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945352
-
¥
900
¥
891
¥
980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください