曜日別特売

プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205]

プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] - プロシェア(ナビス/アズワン)

内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。

容量7オンス(約210mL)仕様混濁マーク有材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工タイプコップ目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL)上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259456051001箱(100個)8-1642-01
720
699
769(税込)
翌々日出荷
2594561425001箱(2500個)8-1642-02
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする