アズワン
カラーテープ
鉗子等の色分けに便利です。
開閉できるケース付きですので、衛生的です。
長さ(m)
3
幅(mm)
3
仕様
オートクレーブ・EOG滅菌可
ケース寸法(mm)
80×720×440
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945763
13661
レッド
8-1737-01
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
当日出荷
25945772
13662
イエロー
8-1737-02
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
当日出荷
25945788
13663
ブルー
8-1737-03
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
当日出荷
25945797
13664
グリーン
8-1737-04
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
当日出荷
25945806
13665
ホワイト
8-1737-05
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
当日出荷
25945815
13666
ブラック
8-1737-06
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください