ケリーパッド (ブチルゴム製)

ケリーパッド (ブチルゴム製) - アズワン

天然ゴムと比較して、耐久性・耐薬品性・耐熱性に優れており、長く使用できます。
軽量で取り扱いが容易です。

付属品エアーポンプ材質ブチルゴム(IIR)質量(g)約800g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×1024×92耐熱温度(℃)本体/120アズワン品番8-1826-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25946043IIR-KP
33,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする