カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト

カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト - アズワンカップディスペンサー(5オンス用) ホワイト - アズワンカップディスペンサー(5オンス用) ホワイト - アズワン
(5件のレビュー)

ボタンを押すと1個ずつ出てきます。

収納数約60個仕様5オンス用材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット寸法(mm)140×160×430ホワイト取付け方法マグネットまたはネジ止めアズワン品番8-1910-01内容量1個
注意
※カップは別売です。メーカーでは専用品をおすすめしております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25946104-
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 事務所のウォーターサーバー
自動車・二輪車・自転車関連業

当たり障りない
通常使用に問題なし
サーバーの横にマグネットでくっつき使いやすい

対象商品 : 25946104
2025-03-13
用途: ウォーターサーバーを使う時
医療・福祉・介護関連業

複数個のカップが落ちてきてしまう。
あまり使い勝手が良くない。
同系色が多いため、ボタンが見にくい

対象商品 : 25946104
2024-06-19
用途: 給水・給茶器横に
株式会社エヌ・ワイ・ケイ

これからの猛暑に備え、速やかに水分補給できるよう紙コップを設置しました。
衛生面を考えてカップディスペンサーは必需品です。

対象商品 : 25946104
2023-05-25
用途: うがい用

多数のコップを一気に装填する際、落差が大きく自重で紙コップの間隔が詰まり、ボタンを押してもコップが出しにくくなる。

対象商品 : 25946104
2017-09-05
用途: 家族で、毎日のお薬を飲むときに、使用してます。
農・林・水産業

しっかりと、ちゃんと、一個ずつ出てきます。
とても、気に入ってます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする