アズワン
アームリスト A0シリーズ
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。
コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。
包帯種類
その他
仕様
左右兼用
サイズ
M
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946804
A0E00-M
不織布(本体・ベルト)・ナイロン(マジックテープ)
445×190
ディスポタイプ
8-2268-01
¥
900
¥
891
¥
980
(税込)
翌々日出荷
25946813
A0A00-M
綿(本体・ベルト)・ナイロン(肩パット・マジックテープ)
460×190
コットンタイプ
8-2268-02
¥
2,110
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください