アズワン
ディスポ採便容器 02050 Φ150×75
便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。
妊娠中の方などかがみづらい方に便利です。
セット内容
採便容器(未滅菌)×1個・サポートシート×1個
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ150×75
容量
50~950mL(50mL刻)
取付可能寸法(mm)
(便器内寸法)155~240
アズワン品番
8-2276-01
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946822
2050
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください