アズワン
ワンタッチディスペンサー JCD-OTシリーズ
ワンタッチで1個ずつ取り出しが可能です。
材質
PMMA(アクリル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×145×435
取付け方法
マグネット、あるいはビス固定
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
収納数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947592
JCD-OT5
5オンス用
70個
8-2372-01
¥
4,430
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
当日出荷
25947608
JCD-OT7
7オンス用
50~55個
8-2372-02
¥
4,430
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000