曜日別特売

フットゾンデ

フットゾンデ - アズワン
(2件のレビュー)

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。

全長(mm)170材質ステンレス仕様オートクレーブ可アズワン品番8-2390-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218162003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947687DC-200R
9,400
9,390
10,329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25947687
2020-04-21
用途: 足の爪の 引き出し
卸売・小売業

通常の使い方とは 違うかもしれないですが、
爪の横の 入り込みを出すのに 最高に使い勝手が
よかったです。

対象商品 : 25947687
2019-07-01
用途: 陥入爪処置
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。
これを爪に沿わせていくと爪の食い込み部分を確認できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする