アズワン
歯鏡[ミラートップ] No.4(プレーン) 20枚入
仕様
オートクレーブ可(135℃以下)
材質
ガラス
寸法(mm)
ミラートップ全長/45、径Φ21
アズワン品番
8-2438-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B2X10001000084
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(20枚)
注意
※ミラーホルダーにミラートップは付属していません(別売)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947836
No.4(プレーン)
¥
3,270
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください