ホスピタルカーテン

ホスピタルカーテン - アズワンホスピタルカーテン - アズワンホスピタルカーテン - アズワンホスピタルカーテン - アズワンホスピタルカーテン - アズワンホスピタルカーテン - アズワンホスピタルカーテン - アズワンホスピタルカーテン - アズワン

触れた時の静電気を防止する導電繊維を使用しています。

仕様制菌・防汚・制電加工、カーテンフック付き材質ポリエステルサイズ(ネット)幅650mm規格SEKマーク取得品、防炎性能認証番号AO 060137(イ)洗濯方法洗濯可(30℃)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948195E-7017ベージュネット無し8-2685-015000×1700
39,800
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
25948204E-7018ピンクネット無し8-2685-025000×1700
39,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
25948213E-7019グリーンネット無し8-2685-035000×1700
39,800
39,402
43,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
25948222E-7007ベージュネット付き8-2686-015000×2300
41,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
25948238E-7008ピンクネット付き8-2686-025000×2300
41,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
25948247E-7009グリーンネット付き8-2686-035000×2300
41,400
40,986
45,085(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする