アズワン
ブックスタンド
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948518
BSS-045
-
仕切棒(スライド式)1本
2
ロータイプ
8-2800-01
¥
10,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25948527
BSS-060
-
仕切棒(スライド式)2本
2.6
ロータイプ
8-2800-02
¥
12,400
¥
12,276
¥
13,504
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25948545
BSS-060H
-
仕切棒(スライド式)2本
3.2
ハイタイプ
8-2800-04
¥
14,300
¥
14,157
¥
15,573
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25948536
BSS-045H
450×250×280
仕切棒(スライド式)1本
2.6kg
ハイタイプ
8-2800-03
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください