アズワン
吸引歯ブラシ (ショート)
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質
ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
152
サイズ
(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)
80
ヘッド高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948597
QT-TSS
ショートやわらかめ
8-2838-03
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
25948606
QT-TSM
ショートふつう
8-2838-04
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください