曜日別特売

撥水性3WAYバッグ

撥水性3WAYバッグ - アズワン撥水性3WAYバッグ - アズワン撥水性3WAYバッグ - アズワン撥水性3WAYバッグ - アズワン撥水性3WAYバッグ - アズワン撥水性3WAYバッグ - アズワン撥水性3WAYバッグ - アズワン
(1件のレビュー)

ショルダー・手持ち・ウェストバッグになる3WAYタイプです。撥水性素材を使用しています。口が大きく開くので中身が取り出しやすく、中ポケットには便利な仕切りが付いています。

材質ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、撥水性素材使用質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×190内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594898340-8050アイボリー
5,500
5,445
5,990(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
2594899240-8051ブルーグレー
5,500
5,445
5,990(税込)
当日出荷
2594900840-8052オレンジ
5,500
5,445
5,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 用具携行用バッグとして
医療・福祉・介護関連業

商品指名により購入。想像より思ったより小ぶりの製品でした。希望の担当者としては、使用感など満足だったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする