アズワン
シェーディングスクリーン 900×400×1800mm
遮光性・防汚性に優れた布地を使用しています。光触媒作用により消臭効果があります。連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1800
仕様
防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、布/ポリエステル100%
質量(kg)
5
キャスター径(Φmm)
40(片側ストッパー付き)
洗濯方法
洗濯可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949053
22-1700
ピンク
¥
21,000
¥
20,790
¥
22,869
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
25949062
22-1701
ブルー
¥
21,000
¥
20,790
¥
22,869
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
25949078
22-1702
グリーン
¥
21,000
¥
20,790
¥
22,869
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
25949087
22-1703
クリーム
¥
21,000
¥
20,790
¥
22,869
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください