人工呼吸器用シート[タブレットマスク]

人工呼吸器用シート[タブレットマスク] - アズワン人工呼吸器用シート[タブレットマスク] - アズワン人工呼吸器用シート[タブレットマスク] - アズワン人工呼吸器用シート[タブレットマスク] - アズワン人工呼吸器用シート[タブレットマスク] - アズワン
(3件のレビュー)

人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。

仕様スナップフック付き材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン寸法(mm)(マスク)200×200ケース寸法(mm)60×60内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594919335210オレンジ/ブラック
420
419
461(税込)
当日出荷
2594920235213ピンク/レッド
420
419
461(税込)
当日出荷
2594921835216スカイ/ブルー
420
419
461(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25949193
2026-01-06
用途: 救命講習
その他業種

思ったよりもしっかりとした作りで、とても良かったです

対象商品 : 25949193
2018-11-13
用途: 緊急時
医療・福祉・介護関連業

顔にかぶせるシートが思ったより固めでごわごわする。口先が丸型(円形)なので、ちょっと心配。

対象商品 : 25949202
2017-10-03
用途: 職場内の救急研修の参加者に配布しました。
社会福祉法人聖ヨハネ学園

福祉施設です。職場内の救急研修で、参加者に配布しました。これぐらいの価格であれば、そういった使い方が可能だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする