曜日別特売

木製デスク[システムデスク120] 25165 ブラウン 1セット

木製デスク[システムデスク120] 25165 ブラウン 1セット - アズワン木製デスク[システムデスク120] 25165 ブラウン 1セット - アズワン

チェストとラックはデスクの下に収納できます。
デスク側板下部は床保護用のカバー付きです。

仕様組み立て式(要工具)セット内容デスク×1台、チェスト×1台、ラック(棚板×1枚付き)×1台材質化粧合板質量(kg)デスク/約24.5、チェスト/約11.5、ラック/約8.5サイズデスク/1200×600×705mm、チェスト/385×425×500mm、ラック/600×290×500mm有効内寸(mm)デスク/約525×335×60(65)×2個(引出し)・約580(引出し下スペース高さ)、チェスト/約315×305×50×2個(引出し・小)・約315×305×150(215)(引出し・大)、ラック/約525×235×50(65)(引出し)・約555×275×330(オープン部)キャスターΦ50mm(チェスト/5個付き(ストッパー2個)、ラック/4個付き(ストッパー無し))アズワン品番8-3401-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594925425165
52,000
51,480
56,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする