ハピラ
キャリングファイル A4 310×245mm
2穴書類を綴じられるファスナー付きです。
書類ごとに色分類して収納できます。
サイズ
A4
仕様
マチ幅/10mm
付属品
見出し紙(1枚)・インデックスシール(1枚5片)
材質
再生PP(ポリプロピレン)50%
寸法(mm)
310×245
ポケット数
5個
アズワン品番
8-3415-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949324
MDFF01
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください