トレーキャビネット

トレーキャビネット - アズワントレーキャビネット - アズワントレーキャビネット - アズワントレーキャビネット - アズワントレーキャビネット - アズワントレーキャビネット - アズワントレーキャビネット - アズワントレーキャビネット - アズワン

全てのトレーを1度にロックすることができます。

付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂サイズA4サイズ・鍵付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
列数
引出し数
トレー内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949358AP-118HC280×350×8801列浅型18段225×314×388-3450-01
65,800
65,142
71,656(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25949367AP-236HC540×350×8802列浅型18段225×314×388-3450-02
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949376AP-354HC800×350×8803列浅型18段225×314×388-3450-03
145,000
143,550
157,905(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949385AP-109HC280×350×8801列深型9段224×311×798-3451-01
59,600
59,004
64,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25949394AP-218HC540×350×8802列深型9段224×311×798-3451-02
93,400
92,466
101,713(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949403AP-327HC800×350×8803列深型9段224×311×798-3451-03
126,000
124,740
137,214(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949412AP-112HC280×350×8801列浅・深型各6段浅型/225×314×38、深型/224×311×798-3452-01
61,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25949428AP-224HC540×350×8802列浅・深型各6段浅型/225×314×38、深型/224×311×798-3452-02
96,800
95,832
105,415(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949437AP-336HC800×350×8803列浅・深型各6段浅型/225×314×38、深型/224×311×798-3452-03
132,000
130,680
143,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする