アズワン
キャビネット(鍵付) 遮光
全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品
鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂
仕切板
取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)
紫外線防御率(%)
約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値)
トレー内寸(mm)
114×240×70mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949516
MCG-12A遮光
13.6
327×300×548
8-3455-01
¥
71,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949525
MCG-15A遮光
14.9
480×300×470
8-3455-02
¥
84,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949534
MCG-24A遮光
25
480×300×703
8-3455-03
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25949543
MCG-40A遮光
38.1
632×300×880
8-3455-04
¥
162,000
¥
160,380
¥
176,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000