NWストレッチャー(ディスポタイプ)

NWストレッチャー(ディスポタイプ) - アズワンNWストレッチャー(ディスポタイプ) - アズワン
(9件のレビュー)

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。

材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950067NW-S
2,500
2,475
2,723(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25950067
2023-08-03
用途: 寝たきりの人の搬送
株式会社育栄医療・福祉・介護関連業

足の収納(足入れ袋)はとてもいいと思います、使ってても便利です。

対象商品 : 25950067
2022-11-22
用途: 作業安全対策
農・林・水産業

軽量で持ち運びに便利で、収納スペースもいらないので、工事現場などでは備え付けに良い製品です。

対象商品 : 25950067
2021-10-12
用途: 寝たきりの方の移乗用
福祉タクシー ライズ運輸・通信業

現在のものが排泄物で汚れたため再購入です。非常に軽くそして強く使いやすいです。

対象商品 : 25950067
2020-08-02
用途: 患者搬送
医療・福祉・介護関連業

軽くて丈夫なのてわ大変使いやすい。色も爽やかで好評です。

対象商品 : 25950067
2019-10-27
用途: ベッドからストレッチャー等への移乗
運輸・通信業

移乗時の使用は丈夫さは問題なく便利です。生地にツルツル感があると移乗の際より便利です。

対象商品 : 25950067
2019-05-10
用途: ベッドからリクライニング車椅子等々 移乗
医療・福祉・介護関連業

ディスポと有りますが洗えますし結構使えます。小さくたためて便利です。移乗介助有る時は必ず持参します。但し、2階部屋から屋外や長い距離の使用には使用しない方が良いです。耐久度から考えると"一瞬"の移乗介助作業向けです。

対象商品 : 25950067
2019-06-04
用途: 救急用品
運輸・通信業

産業医の指摘を受けて、担架として購入しました。コンパクトに収納できるので便利です。

対象商品 : 25950067
2017-08-24
用途: 介護タクシー移送時の担架として

ディスポーザーですが かなりの回数使えます。洗濯したら縮みますので 洗わないで使って汚損したら交換するのが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする