メジャー[JIS規格適合] KA-15

メジャー[JIS規格適合] KA-15 - アズワン

巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。

測定範囲(m)0~1.5仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950137KA-15ブルー8-3694-01
880
871
958(税込)
当日出荷
25950146KA-15ピンク8-3694-02
880
871
958(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする