平和メディク
抗菌コットンランド綿棒 6192
(1件のレビュー)
シンプルで使いやすい綿棒です。
形状
涙型
タイプ
両綿
滅菌
天然キトサン抗菌加工
材質
綿球/綿100%、軸/パルプ100%
全長(mm)
79
球径(Φ)×長さ(Lmm)
4.7×15
アズワン品番
8-3725-01
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950198
6192
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください