曜日別特売

打診器[ハンマー] KN-920

打診器[ハンマー] KN-920 - アズワン

ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。

材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム寸法(mm)Φ50×275質量(g)130アズワン品番8-3804-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※角度40~45°で叩打してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950313KN-920
5,200
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする