新生児用聴診器 No.160II ブラック

新生児用聴診器 No.160II ブラック - ケンツメディコ
対象新生児用ブラック付属品ネームタグ材質耳管・チェストピース/真鍮・クロムメッキ、振動板/透明PVC(塩化ビニル樹脂)全長約740mm質量(g)約78径(Φ)ダイヤフラムΦ24mm、ベル約Φ21mmアズワン品番8-3846-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021160001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950487No.160II
6,000
5,940
6,534(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする