曜日別特売

高精度電子天秤 220g

高精度電子天秤 220g - アズワン

軽量・コンパクトで操作性に優れています。
校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。
g、ct、momの単位切替が可能です。

仕様風袋引き機能付き、風防/有り電源ACアダプター(付属)本体寸法(mm)182×235×168目量(g)(検定目量)0.01、(実目量)0.001センサー音叉式計量皿寸法(Φmm)118使用範囲(g)0.02~220精度等級2級※gモードのみ秤量220gアズワン品番8-3907-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950593AJH-220
94,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25950593AJH-22032030523ALE223HAJH-220 特定計量器 VIBRA(新光電子) 32030523特定計量器VIBRA(新光電子)1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする