アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 調剤用品
アズワンの 調剤用天秤・はかり
高精度電子天秤 220g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25950593
品番
AJH-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥94,000
軽量・コンパクトで操作性に優れています。
校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。
g、ct、momの単位切替が可能です。
仕様
風袋引き機能付き、風防/有り
電源
ACアダプター(付属)
本体寸法(mm)
182×235×168
目量(g)
(検定目量)0.01、(実目量)0.001
センサー
音叉式
計量皿寸法(Φmm)
118
使用範囲(g)
0.02〜220
精度等級
2級※gモードのみ
秤量
220g
アズワン品番
8-3907-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25950593
AJH-220
32030523
ALE223H
特定計量器
VIBRA(新光電子)
1個
¥
98,980
税込
¥
108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です