キャラクター聴診器

キャラクター聴診器 - セントレディスキャラクター聴診器 - セントレディスキャラクター聴診器 - セントレディス

高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。

仕様(C) Moomin Characters(TM)BEATRIX POTTER(TM) and PETER RABBIT(TM) (C)FW&Co.,2013材質チェストピース/アルミ合金、振動板/エポキシテトロン、チューブ/PPC(ポリプロピレンカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)780質量(g)約120gタイプダブルヘッド・内バネ式ダイアフラム径(Φmm)47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000011医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950828ST-ZM0096ピンク8-4150-01ミイ・ピンク
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25950846ST-ZP0001ピンク8-4150-03ピーターラビット・ピンク
4,800
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
25950855ST-ZP0002ブルー8-4150-04ピーターラビット・ブルー
4,800
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする