アズワン
ナースウォッチ (クリップ式)
仕様
クリップ式
長さ(mm)
(伸縮リール)約420
全長
157mm
電源
SR626SW電池×1個(テスト用内蔵)
寸法(Φmm)
(文字盤)23
アズワン品番
8-4162-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950907
EW838
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください