ナビス(アズワン)
I.Vスタンド
フック
2本架
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)
2.7
サイズ
約Φ550×1230~2160mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)
上段/20、下段/24
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950934
HP2090-B
ブルー
8-4172-01
¥
11,300
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25950943
HP2090-P
ピンク
8-4172-02
¥
11,300
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25950952
HP2090-S
シルバー
8-4172-03
¥
11,300
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000