安定ストローコップ

安定ストローコップ - 小森樹脂安定ストローコップ - 小森樹脂安定ストローコップ - 小森樹脂

側面は傾斜が付いていますので、ストロー無しでも大きく傾けずに飲む事ができます。
底面は最後まで飲みやすい凸形状です。

材質本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)300仕様抗菌加工(本体・フタのみ)、食洗器使用可(本体のみ)寸法(mm)Φ84×111質量(g)65目盛50mL刻み耐熱温度(℃)本体/100、フタ/70アズワン品番8-4235-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951056660006
430
426
469(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする