曜日別特売

パンフレットスタンド

パンフレットスタンド - アズワンパンフレットスタンド - アズワンパンフレットスタンド - アズワン
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)高さ(mm)1400キャスターストッパー付有効内寸法(mm)(トレー)217×34×297mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951677PS-110300×3508-4475-01
24,100
24,000
26,400(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
25951686PS-210540×3508-4475-02
40,500
40,400
44,440(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする