曜日別特売

壁掛けホルダー NPW-100CH

壁掛けホルダー NPW-100CH - 日科ミクロン

<ホルダー>
紫外線ランプ照射によりホルダー内を清潔に保持します。
タオルが取り出しやすい広い開口で、センサーにより開閉します。<サージカルタオル>
適度な伸びと強度で肌にしっかりフィットします。
吸水性に優れています。

仕様紫外線ランプGL-4×2本材質ステンレス質量(kg)7サイズ440×585×750mm電源AC100V 50/60Hz安全装置手挟み検知・扉トルクリミッターアズワン品番8-4491-01内容量1個
注意
※サージカルタオルは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951738NPW-100CH
240,000
239,000
262,900(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする