金鵄製作所
天チャック院内薬袋
スライド式チャック付きです。
種類
天チャック院内薬袋
仕様
外ポケット付・透明
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
0.2
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951747
H-20
(幅×チャック下×ポケットの深さ)170×240×210
8-4514-01
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25951756
I-20
(幅×チャック下×ポケットの深さ)200×280×230
8-4514-02
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25951765
J-20
(幅×チャック下×ポケットの深さ)240×340×270
8-4514-03
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください