YDM
マイクロピンセット 120mm
材質
ステンレス(SUS410J1)
全長(mm)
120
仕様
無鈎・溝なし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951835
No.1
0.15
0.2
8-4588-01
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25951844
No.2
0.2
0.3
8-4588-02
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25951853
No.3
0.1
0.15
8-4588-03
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください