YDM
マイクロピンセット 110mm No.4
材質
ステンレス(SUS410J1)
全長(mm)
110
仕様
無鈎・溝なし
厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
0.2
アズワン品番
8-4588-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951862
No.4
¥
8,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください