YDM
骨鋭匙 マーティニ FA10Sシリーズ
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長
140mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951887
FA-10S1
匙幅2.4/3.2
8-4595-01
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25951896
FA-10S2
匙幅3.2/4.0
8-4595-02
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください