曜日別特売

持針器(T/Cクライル・ウッド)

持針器(T/Cクライル・ウッド) - フリッツメディコ持針器(T/Cクライル・ウッド) - フリッツメディコ
材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド寸法(mm)(チップ)0.4mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951923C009-015B1508-4615-01
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
25951932C009-018C1808-4615-02
19,200
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
25951948C009-020A2008-4615-03
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25951957C009-023X2308-4615-04
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする