フリッツメディコ
外科剪刀
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952002
B022-0295
8-4624-01
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
25952018
B022-0314
8-4624-02
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
25952027
B022-0296
8-4624-03
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25952036
B022-0315
8-4624-04
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25952045
B022-1296
8-4624-05
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
25952054
B022-1315
8-4624-06
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください