曜日別特売

ハイドロ救急パッド

ハイドロ救急パッド - アズワンハイドロ救急パッド - アズワンハイドロ救急パッド - アズワンハイドロ救急パッド - アズワン
(1件のレビュー)

透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。

仕様γ線滅菌済(個包装)材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952264No.8080×1008-4734-01
6,000
5,940
6,534(税込)
当日出荷
25952273No.100100×1608-4734-02
11,000
10,890
11,979(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25952264
2017-11-28
用途: 創傷の処置に
医療・福祉・介護関連業

皮膚に優しく市販品と比べてサイズも一回り大きくて使いやすいです。
お値段も手ごろなので購入しやすいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする