アズワン
医療用スタンプ
浸透タイプですので、スタンプ台を使わず連続して捺印できます。油性顔料系インキですので、くっきりと鮮明な印影が持続します。
インク色
黒
仕様
インキ補充式
材質(ホルダー)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952815
3278
47×94×72mm
全身(男性正面)
8-5108-08
28×74
¥
4,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25952745
5355
73×70×72mm
頭(正面)
8-5108-01
49×51
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
25952754
5355
73×70×72mm
胃
8-5108-02
49×51
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
25952763
5355
73×70×72mm
肺
8-5108-03
49×51
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
25952772
5378
95×70×77mm
手の甲
8-5108-04
49×74
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
25952788
5378
95×70×77mm
手の平
8-5108-05
49×74
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
25952797
5355
73×70×72mm
足の甲
8-5108-06
49×51
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
25952806
5355
73×70×72mm
足の裏
8-5108-07
49×51
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
25952824
3278
47×94×72mm
全身(女性正面)
8-5108-09
28×74
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください