アズワン
調剤用電子天びん 600/20g
ワンタッチで機能の選択ができるシンプル操作です。
レンジ切り替えが可能で、1台2役分の働きをします。
仕様
検定付
サイズ
本体/182×235×75mm、皿/Φ140mm
電源
専用ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.1/0.01
表示
液晶表示、バーグラフ・バックライト付き
目量(g)
0.01/0.001
機能
個数モード・風袋引き
インターフェース
RS232C
使用範囲(g)
0.2~600/0.02~20
精度等級
3級/2級
秤量
600g/20
アズワン品番
8-5202-02
内容量
1台
注意
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953086
PJ-600
¥
71,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください