曜日別特売
PJ-600 調剤用電子天びん 600/20g アズワン 25953086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調剤用電子天びん 600/20g

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード25953086品番PJ-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,800

ワンタッチで機能の選択ができるシンプル操作です。
レンジ切り替えが可能で、1台2役分の働きをします。

仕様検定付サイズ本体/182×235×75mm、皿/Φ140mm電源専用ACアダプター(付属)最小表示(g)0.1/0.01表示液晶表示、バーグラフ・バックライト付き目量(g)0.01/0.001機能個数モード・風袋引きインターフェースRS232C使用範囲(g)0.2~600/0.02~20精度等級3級/2級秤量600g/20アズワン品番8-5202-02
注意
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする