曜日別特売

フック

フック - アズワン
仕様組み立て式材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)耐荷重2kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259533576470-110(フック28×85(有効長さ)×708-5257-12
1,100
1,090
1,199(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
259533486470-105(フック28×35(有効長さ)×708-5257-11
1,050
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
259533486470-105(フック652025956470-1066470-105(フック ネット用フック(Φ5mm) ストア・エキスプレス 65202595ネット用フック(Φ5mm)ストア・エキスプレス1セット(10本)
629
税込692
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする